Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschneebesen Serie POLARIS, 8 dünne Drähte, mit Aufhängeschlaufe, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerschneebesen Serie POLARIS, 8 dünne Drähte, mit Aufhängeschlaufe, schwere
Tellerschneebesen Serie POLARIS, 8 dünne Drähte, mit Aufhängeschlaufe, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-3226
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     940/260
EAN/GTIN:
     4003625094016
Suchbegriffe:
Teller-Besen
Teller-Schneebesen
Tellerbesen
Tellerschneebesen

Tellerschneebesen Serie POLARIS, 8 dünne Drähte, mit Aufhängeschlaufe, schwere Qualität, ganz aus Edelstahl 18/10 Länge: 26 cm,
Drahtdurchmesser: 1,4 mm, Griffdurchmesser: 2,0 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: tellerbesen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,01*
€ 3,80*
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,84*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,26*
€ 4,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.