Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmesser MEGOL 16cm Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (x50CrMoV15), Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischmesser MEGOL 16cm Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (x50CrMoV15), Griff
Fleischmesser MEGOL 16cm Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (x50CrMoV15), Griff
Artikel-Nr.:
     2813-400-2225
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6028/160
EAN/GTIN:
     4003625613002
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

Fleischmesser MEGOL 16cm
Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (x50CrMoV15), Griff aus hartem Megol®-
Kunststoff ist temperaturbeständig von -20C bis
+120C,spülmaschinengeeignet,robuste Profiqualität Klingenlänge: 16 cm, Gesamtlänge: 29 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
29 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 10,23*
€ 14,56*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 14,59*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,14*
€ 18,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
6036/220
ab € 8,10*
Sonstiges
Contacto Bander
6032/250
ab € 24,29*
Sonstiges
Contacto Bander
6038/100
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.