Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit 4 mm
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit 4 mm
Artikel-Nr.:
     2813-400-163
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     72/200
EAN/GTIN:
     4003625007276
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit 4 mm Lochung, schwere Qualität Durchmesser: 20 cm,
Stiellänge: 47 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.78 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 21,79*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,15*
€ 22,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,02*
€ 27,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 34,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.