| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-72/200 Herst.-Nr.: 72/200 EAN/GTIN: 4003625007276 |
| |
|
| | |
| Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit 4 mm Lochung, schwere QualitätDurchmesser: 20 cm, Stiellänge: 47 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaum-Löffel, Schaumkelle, Schaumlöffel, Woklöffel, Fett-Trenn-Löffel, Fett-Trennlöffel, Siebkelle, Sieblöffel, laborlöffel 200 mm, fett trenn löffel, abseihlöffel edelstahl, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,16* | € 21,06* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,63* | € 21,66* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 16,26* | € 22,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,80* | € 34,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|