Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstkorb, Ecken abgerundet, schwarz, Ø 150, 80 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obstkorb, Ecken abgerundet, schwarz, Ø 150, 80 mm Höhe
Obstkorb, Ecken abgerundet, schwarz, Ø 150, 80 mm Höhe
Artikel-Nr.:
     2813-394-7823
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     427095
EAN/GTIN:
     8711369427095
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Obstkorb, Ecken abgerundet, schwarz, Ø 150, 80 mm Höhe


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
168
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,58*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,90*
€ 8,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.