Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb, rund, aus Polypropylen, schwarz, Ø 400, 90 mm Höhe, verstärkt durch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb, rund, aus Polypropylen, schwarz, Ø 400, 90 mm Höhe, verstärkt durch
Brotkorb, rund, aus Polypropylen, schwarz, Ø 400, 90 mm Höhe, verstärkt durch
Artikel-Nr.:
     2813-394-7815
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426982
EAN/GTIN:
     8711369426982
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brotkorb, rund, aus Polypropylen, schwarz, Ø 400, 90 mm Höhe, verstärkt durch einen Stahlrahmen


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.47 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 22,86*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,92*
€ 23,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.