Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb, 190x120x60 mm, schwarz, aus Polypropylen und verstärkt durch einen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb, 190x120x60 mm, schwarz, aus Polypropylen und verstärkt durch einen
Brotkorb, 190x120x60 mm, schwarz, aus Polypropylen und verstärkt durch einen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7811
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426791
EAN/GTIN:
     8711369426791
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brotkorb, 190x120x60 mm, schwarz, aus Polypropylen und verstärkt durch einen Stahlrahmen


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
19 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,37*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,11*
€ 6,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.