Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb rund abgeschrägt, 300x60/120 mm, schwarz, aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb rund abgeschrägt, 300x60/120 mm, schwarz, aus Polypropylen
Brotkorb rund abgeschrägt, 300x60/120 mm, schwarz, aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7793
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426579
EAN/GTIN:
     8711369426579
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brotkorb rund abgeschrägt, 300x60/120 mm, schwarz, aus Polypropylen


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
70
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,69*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,96*
€ 13,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.