Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltop für Brotkorb, rund, Ø 405, 230 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltop für Brotkorb, rund, Ø 405, 230 mm Höhe
Rolltop für Brotkorb, rund, Ø 405, 230 mm Höhe
Artikel-Nr.:
     2813-394-7787
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426289
EAN/GTIN:
     8711369426289
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Rolltop für Brotkorb, rund, Ø 405, 230 mm Höhe


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
41 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,17*
€ 26,82*
Lager 2813
204
€ 4,95*
ab € 27,38*
€ 37,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.