Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Brotkorb - 380x270x(H)90 mm Oval - Geschirrspülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Brotkorb - 380x270x(H)90 mm Oval - Geschirrspülmaschinengeeignet
HENDI Brotkorb - 380x270x(H)90 mm Oval - Geschirrspülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-394-5087
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     561003
EAN/GTIN:
     8711369561003
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

HENDI Brotkorb - 380x270x(H)90 mm
Oval - Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.40 kg
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
46
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 12,27*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,56*
€ 12,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.