Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Brotkorb - oval - 225x110x(H)60 mm Polyrattan -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Brotkorb - oval - 225x110x(H)60 mm Polyrattan -
HENDI Brotkorb - oval - 225x110x(H)60 mm Polyrattan -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4288
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426708
EAN/GTIN:
     8711369426708
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

HENDI Brotkorb - oval - 225x110x(H)60 mm
Polyrattan - Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
607
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 3,00*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,67*
€ 3,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.