| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-388-3964 Herst.-Nr.: 00-51530 EAN/GTIN: 4022955009927 |
| |
|
| | |
| Neumärker Hot-Topping-Spender warme Käsesoße einfach über Nachos oder Cheese-Dogs portionieren, ideal für dickflüssige Soßen wie heiße Käse- und Karamelsoße, beheizter Zapfhahn, Edelstahl mit Kunststoffteilen, Inhalt ca. 2,8 Liter, Heizelement mit regulierbarem Thermostat verhindert das Anbrennen, Wasserbad für eine gleichmäßige Hitzeverteilung, der Deckel hält die Feuchtigkeit im Gerät, inkl. 3 verschiedene Magnetfolien zum Wechseln: Cheese sauce, Caramel, Hot fudge, Netzspannung: 230V - Leistung: 517 W - Netzfrquenz: 50Hz
Weitere Informationen: | | Länge: | 23 cm | Breite: | 39 cm | Höhe: | 39 cm | Gewicht: | 6.80 kg | Leistungsaufnahme: | 517 Watt |
|
| | |
| | | |
| |