Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambuskorb 23x18x7cm, oval Brotkorb, oval aus naturhellem Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambuskorb 23x18x7cm, oval Brotkorb, oval aus naturhellem Bambus
Bambuskorb 23x18x7cm, oval Brotkorb, oval aus naturhellem Bambus
Artikel-Nr.:
     2813-386-1571
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4885/230
EAN/GTIN:
     4003625488525
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Bambuskorb 23x18x7cm, oval
Brotkorb, oval aus naturhellem Bambus

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Länge:
23 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.04 kg
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,69*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,64*
€ 2,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.