Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb, rund 25 cm Brotkorb, rund aus naturhellem Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb, rund 25 cm Brotkorb, rund aus naturhellem Bambus
Brotkorb, rund 25 cm Brotkorb, rund aus naturhellem Bambus
Artikel-Nr.:
     2813-386-1568
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4884/250
EAN/GTIN:
     4003625488426
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brotkorb, rund 25 cm
Brotkorb, rund aus naturhellem Bambus

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,55*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,99*
€ 3,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.