| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-116 Herst.-Nr.: 2285/210 EAN/GTIN: 4003625228510 |
| |
|
| | |
| Brötchenkorb aus verchromtem 5 mm starkem Stahldraht, Stoff- oder Papierservietten lassen sich einfach zwischen die beiden Gestelle einlegen und spannen den Korb aus, Servietten mit dem eigenen Logo geben eine individuelle Note Durchmesser oben: 21 cm, Durchmesser unten: 18 cm, Höhe: 7 cm [Lieferung mit weißem Tuch ganz aus Baumwolle.]
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.46 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,84* | € 10,12* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 7,04* | € 10,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 8,44* | € 12,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|