Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brot- und Obstkorb, oval 21 x 10 cm, H: 6 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brot- und Obstkorb, oval 21 x 10 cm, H: 6 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC-
Brot- und Obstkorb, oval 21 x 10 cm, H: 6 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC-
Artikel-Nr.:
     2813-383-751
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30282
EAN/GTIN:
     4004133302822
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brot- und Obstkorb, oval 21 x 10 cm, H: 6 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC- spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar
Farbe: Hellbeige

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
21 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.05 kg
Form:
oval
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,66*
€ 2,93*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 3,02*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 3,02*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 3,30*
€ 5,24*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.