Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brot- und Obstkorb, oval 18 x 12 cm, H: 7 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brot- und Obstkorb, oval 18 x 12 cm, H: 7 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC-
Brot- und Obstkorb, oval 18 x 12 cm, H: 7 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC-
Artikel-Nr.:
     2813-383-748
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30279
EAN/GTIN:
     4004133302792
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Brot- und Obstkorb, oval 18 x 12 cm, H: 7 cm Polypropylen, hellbeige -BASIC- spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar
Farbe: Hellbeige

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
18.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Form:
oval
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 3,23*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 3,25*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,77*
€ 4,66*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,93*
€ 4,85*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.