Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brot- und Obstkorb, oval 28 x 21 cm, H: 9,5 cm 18/8 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brot- und Obstkorb, oval 28 x 21 cm, H: 9,5 cm 18/8 Edelstahl
Brot- und Obstkorb, oval 28 x 21 cm, H: 9,5 cm 18/8 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-383-739
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30250
EAN/GTIN:
     4004133302501
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brot- und Obstkorb, oval 28 x 21 cm, H: 9,5 cm 18/8 Edelstahl spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
28 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.44 kg
Form:
oval
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 13,98*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 14,21*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 20,33*
3 Tage
100
€ 5,80*
ab € 15,24*
€ 21,18*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,74*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.