Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brot- und Obstkorb, rund Ø 20,5 cm, H: 8,5 cm 18/8 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brot- und Obstkorb, rund Ø 20,5 cm, H: 8,5 cm 18/8 Edelstahl
Brot- und Obstkorb, rund Ø 20,5 cm, H: 8,5 cm 18/8 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-383-735
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30220
EAN/GTIN:
     4004133302204
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brot- und Obstkorb, rund Ø 20,5 cm, H: 8,5 cm 18/8 Edelstahl spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 8,85*
€ 12,39*
5 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 12,55*
1
€ 5,50*
ab € 11,47*
€ 16,83*
9 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 12,25*
€ 16,83*
3 Tage
24
2
€ 12,90*
ab € 13,33*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
30230
ab € 9,86*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30200
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.