Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Korb -SVART-, 20 x 15 cm, H: 8 cm, Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Korb -SVART-, 20 x 15 cm, H: 8 cm, Metall, schwarz
APS Korb -SVART-, 20 x 15 cm, H: 8 cm, Metall, schwarz
APS Korb -SVART-, 20 x 15 cm, H: 8 cm, Metall, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-5266
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30422
EAN/GTIN:
     4004133304222
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

APS Korb -SVART-, 20 x 15 cm, H: 8 cm, Metall, schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Länge:
20 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 10,64*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,72*
€ 5,50*
ab € 9,90*
€ 14,51*
3 Tage
190
€ 9,90*
ab € 10,51*
€ 14,51*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30423
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.