Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brot- und Obstkorb Ø 20 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz -WICKER-LOOK-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brot- und Obstkorb Ø 20 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz -WICKER-LOOK-
Brot- und Obstkorb Ø 20 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz -WICKER-LOOK-
Brot- und Obstkorb Ø 20 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz -WICKER-LOOK-
Artikel-Nr.:
     2813-383-3046
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40214
EAN/GTIN:
     4004133402140
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Brot- und Obstkorb Ø 20 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz -WICKER-LOOK- spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 3,17*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 3,26*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,78*
€ 4,67*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,94*
€ 4,86*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.