Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Baguette Korb, oval 28 x 16 cm, H: 8 cm Polypropylen, schwarz -PROFI LINE-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Baguette Korb, oval 28 x 16 cm, H: 8 cm Polypropylen, schwarz -PROFI LINE-
APS Baguette Korb, oval 28 x 16 cm, H: 8 cm Polypropylen, schwarz -PROFI LINE-
APS Baguette Korb, oval 28 x 16 cm, H: 8 cm Polypropylen, schwarz -PROFI LINE-
Artikel-Nr.:
     2813-383-2687
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50807
EAN/GTIN:
     4004133508071
Suchbegriffe:
Baguette-Korb
Baguettekorb
Stangenbrot-Korb
Stangenbrotkorb
APS Baguette Korb, oval 28 x 16 cm, H: 8 cm Polypropylen, schwarz -PROFI LINE-


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
16.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 9,06*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 9,12*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,52*
€ 12,50*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 9,42*
€ 13,33*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,96*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.