Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-2606
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40227
EAN/GTIN:
     4004133402270
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit Edelstahldraht im Rand -PROFI LINE-
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
18 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,675*
€ 6,015*
5 Tage
162
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 6,07*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 6,11*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,85*
€ 7,72*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.