Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40227 GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40227 GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 6,5 cm
APS 40227 GN 1/6 Korb 17,6 x 16,2 cm, H: 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40227
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40227
EAN/GTIN:
     4004133402270
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb
Polypropylen, schwarz / braun , mit Edelstahldraht im Rand , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
17,5 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0,158 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
162
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 6,01*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 6,05*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,83*
€ 7,66*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,99*
€ 9,22*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.