| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-2061 Herst.-Nr.: 88637 EAN/GTIN: 4004133886377 |
| |
|
| | |
| Spaghettizange 9 x 9 cm, Griff: 15 cm Polyamid, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Länge: | 23.50 cm | Breite: | 6.50 cm | Höhe: | 9.00 cm | Gewicht: | 0.08 kg | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,79* | € 6,05* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,82* | € 6,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,65* | € 8,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,80* | € 8,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,11* | € 9,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|