Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 88637 Spaghettizange 9 x 9 cm, Griff: 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 88637 Spaghettizange 9 x 9 cm, Griff: 15 cm
APS 88637 Spaghettizange 9 x 9 cm, Griff: 15 cm
Artikel-Nr.:
     9243-88637
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88637
EAN/GTIN:
     4004133886377
Suchbegriffe:
Nudelzange
Pastazange
Spaghettizange
pastazange
Polyamid, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
23,5 cm
Breite:
6,5 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0,072 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,745*
€ 5,975*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 6,03*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 6,08*
2 Tage
26
€ 9,90*
ab € 5,62*
€ 8,51*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 7,37*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.