| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-2031 Herst.-Nr.: 88285 EAN/GTIN: 4004133882850 |
| |
|
| | |
| GN 1/1 Backblech 53 x 32,5 cm, H: 1 cm Aluminium, Silikon beschichtet gelocht Ø 3 mm Materialstärke 1,5 mm temperaturbeständig bis 240°C sehr gute Antihafteigenschaften Farbe: Rot
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Länge: | 53 cm | Breite: | 33 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0.81 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, Back-Lochblech, Backlochblech, Antihaft-Backblech GN, Einschubblech, GN-Blech, Gastronorm-Blech, Gastronormbehälter Einschubblech, Gastronormblech, antihaft-backblech gn 1/1, antihaft-backblech gn, aps backblech |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 20,73* | € 27,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,24* | € 28,03* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,62* | € 28,46* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,60* | € 38,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 31,19* | € 40,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|