Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel Ø 12 cm, Griff: 37 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel Ø 12 cm, Griff: 37 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität
Schaumlöffel Ø 12 cm, Griff: 37 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-383-131
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     722
EAN/GTIN:
     4004133007222
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Schaumlöffel Ø 12 cm, Griff: 37 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität rutschsicherer Griff -PROFI- spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
12.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
46.00 cm
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,95*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 12,02*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 12,19*
€ 17,32*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 17,38*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,87*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.