Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 722 Schaumlöffel Ø 12 cm, Griff: 37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 722 Schaumlöffel Ø 12 cm, Griff: 37 cm
APS 722 Schaumlöffel Ø 12 cm, Griff: 37 cm
APS 722 Schaumlöffel Ø 12 cm, Griff: 37 cm
Artikel-Nr.:
     9243-722
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     722
EAN/GTIN:
     4004133007222
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
18/8 Edelstahl , schwere Qualität , rutschsicherer Griff
Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
46 cm
Gewicht:
0,36 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, abseihlöffel edelstahl, schaumkelle, schaumkelle durchmesser 12cm, schaumlöffel, edelstahl, schwere, qualität, rutschsicherer, griff, 18/8, küchenhelfer, haken, aufhängung, spülmaschinengeeignet, schöpflöffel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 12,01*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 12,09*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,17*
€ 17,29*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 12,19*
€ 17,32*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,23*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.