Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher Ø 10 cm, H: 4,5 cm Edelstahl, matt poliert mit Windschutzdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aschenbecher Ø 10 cm, H: 4,5 cm Edelstahl, matt poliert mit Windschutzdeckel
Aschenbecher Ø 10 cm, H: 4,5 cm Edelstahl, matt poliert mit Windschutzdeckel
Aschenbecher Ø 10 cm, H: 4,5 cm Edelstahl, matt poliert mit Windschutzdeckel
Artikel-Nr.:
     2813-383-036
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     90
EAN/GTIN:
     4004133000902
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

Aschenbecher Ø 10 cm, H: 4,5 cm Edelstahl, matt poliert mit Windschutzdeckel spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,50*
€ 6,91*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 7,02*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 7,06*
3 Tage
94
€ 9,90*
ab € 5,42*
€ 8,17*
4 Tage
134
€ 5,80*
ab € 6,77*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
00056
ab € 4,64*
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
Sonstiges
MASTA
430700
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.