Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Drehascher Klassiker 11cm Ø10,5cm schwarz/verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Drehascher Klassiker 11cm Ø10,5cm schwarz/verchromt
APS-Germany Drehascher Klassiker 11cm Ø10,5cm schwarz/verchromt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76543869
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     00056
EAN/GTIN:
     4004133000568
Suchbegriffe:
Dreh-Aschenbecher
Dreh-Ascher
Drehaschenbecher
Drehascher
Drehascher "KLASSIKER", Deckel mit Drehmechanismus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
Sonstiges
Paderno
48249-13
ab € 5,40*
Sonstiges
Assheuer + Pott
574
ab € 41,806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.