Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehaschenbecher -KLASSIKER- Ø 13 cm, H: 10,5 cm Metall verchromt Deckel mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehaschenbecher -KLASSIKER- Ø 13 cm, H: 10,5 cm Metall verchromt Deckel mit
Drehaschenbecher -KLASSIKER- Ø 13 cm, H: 10,5 cm Metall verchromt Deckel mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-016
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     54
EAN/GTIN:
     4004133000544
Suchbegriffe:
Dreh-Aschenbecher
Dreh-Ascher
Drehaschenbecher
Drehascher
Drehaschenbecher -KLASSIKER- Ø 13 cm, H: 10,5 cm Metall verchromt Deckel mit Drehmechanismus nicht spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
13.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 8,00*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 8,03*
€ 5,50*
ab € 7,35*
€ 11,55*
4 Tage
5
€ 5,20*
ab € 8,24*
€ 11,82*
18 Tage
11
€ 5,00*
ab € 8,24*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
00056
€ 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.