Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paderno Drehascher 10,5cm Ø13cm verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paderno Drehascher 10,5cm Ø13cm verchromt
Paderno Drehascher 10,5cm Ø13cm verchromt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-53122102
Hersteller:
     Paderno
Herst.-Nr.:
     48249-13
EAN/GTIN:
     4004133000544
Suchbegriffe:
Dreh-Aschenbecher
Dreh-Ascher
Drehaschenbecher
Drehascher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
130 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Anzahl Slots
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
00056
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.