Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Korkenzieher mit Ersatzspirale <LEVERMAN PRO> Korkenzieher mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blomus Korkenzieher mit Ersatzspirale <LEVERMAN PRO> Korkenzieher mit
Blomus Korkenzieher mit Ersatzspirale <LEVERMAN PRO> Korkenzieher mit
Blomus Korkenzieher mit Ersatzspirale <LEVERMAN PRO> Korkenzieher mit
Artikel-Nr.:
     2813-382-990
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63598
EAN/GTIN:
     4008832635984
Suchbegriffe:
Corkscrew
Korken-Zieher
Korkenzieher
Weinflaschenöffner

Blomus Korkenzieher mit Ersatzspirale
Korkenzieher mit Ersatzspirale Dank seiner Automatik genügt ein einziger Handgriff, um den Korken aus einer Flasche zu entfernen mühsames Drehen und Ziehen entfällt. Dank des integrierten Folienschneiders ist auch zum Entfernen der Folie an der Weinflasche kein zweites Arbeitsgerät erforderlich. Maße: H 15,5 cm, B 14,5 cm, L 3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.44 kg
Weitere Suchbegriffe: Weinöffner, corkscrew
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 31,81*
€ 41,40*
1
€ 4,70*
ab € 31,87*
€ 42,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 124,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.