Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb -DESA- Magnet Size S. Material: Stahl pulverbeschichtet, Baumwolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb -DESA- Magnet Size S. Material: Stahl pulverbeschichtet, Baumwolle.
Brotkorb -DESA- Magnet Size S. Material: Stahl pulverbeschichtet, Baumwolle.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2119
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64202
EAN/GTIN:
     4008832785917
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brotkorb -DESA- Magnet Size S. Material: Stahl pulverbeschichtet, Baumwolle. Von Blomus.
Stylischer Brötchengeber: in vier trendigen Farben macht der DESA Brotkorb aus jedem Frühstück ein Sonntagsfrühstück und ist ein echtes Highlight auf Ihrem Esstisch.

Der matt pulverbeschichte Stahl passt farblich zum Baumwollstoff. Gerade diese „Ton in Ton“ Farbgestaltung lässt diese wunderschöne Aufbewahrung besonders harmonisch und sehr edel wirken.

DESA ist einfach gut durchdacht; denn der Tisch wird durch Schaumstoff-Pads vor Kratzern geschützt. Den Stoffbezug kann man durch Lösen von vier Handschräubchen komplett herausnehmen und einfach in die Waschmaschine stecken.

Der DESA Brotkorb ist in zwei Größen und vier Farben erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.62 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.