Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOMUS Brotkorb - Taupe - Maß: 320 x 140 x 90 mm Ob am Frühstückstisch oder auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLOMUS Brotkorb - Taupe - Maß: 320 x 140 x 90 mm Ob am Frühstückstisch oder auf
BLOMUS Brotkorb - Taupe - Maß: 320 x 140 x 90 mm Ob am Frühstückstisch oder auf
BLOMUS Brotkorb - Taupe - Maß: 320 x 140 x 90 mm Ob am Frühstückstisch oder auf
BLOMUS Brotkorb - Taupe - Maß: 320 x 140 x 90 mm Ob am Frühstückstisch oder auf
Artikel-Nr.:
     2813-382-1646
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63676
EAN/GTIN:
     4008832636769
Suchbegriffe:
Baguette-Korb
Baguettekorb
Stangenbrot-Korb
Stangenbrotkorb

BLOMUS Brotkorb - Taupe - Maß: 320 x 140 x 90 mm
Ob am Frühstückstisch oder auf der Grillparty: Setzen Sie knusprige Baguettes, Brot oder Brötchen in Szene! Der Brotkorb DELARA mit verchromten Metallstreben wirkt leicht und gleichzeitg stabil. Der Stoffeinsatz aus Baumwolle ist in fünf modernen Farben erhältlich und kann zum Waschen herausgenommen werden.

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
32 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.89 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.