|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3231 Herst.-Nr.: EA897B EAN/GTIN: 3016661164156 |
| |
|
|  |  |
 | Krups Kaffeevollautomat Evidence Eco Design KRUPS Evidence Öko-Design Automatische Espresso- und ¤SEO¤Cappuccino-Maschine¤/SEO¤, Perfekter Geschmack, Quattro Force, One-Touch Tassen mit Milch, 8 Voreinstellungen für Getränke, Individuelle Getränkezubereitung, EA897B10 - PERFEKTES BRÜHEN: Die Quattro Force Technologie optimiert jeden Schritt der Kaffeezubereitung – Mahlen, Tampen, Brühen und Extraktion — für den perfekten Espresso von der Bohne in die Tasse VIELSEITIG: Außergewöhnliche Auswahl und Vielseitigkeit mit direktem Zugriff auf 8 voreingestellte Zubereitungen von Kaffee und Kaffee mit Milch: Ristretto, Espresso, Lungo, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte und Heißwasser für Tee ÖKO-DESIGN: Eine ¤SEO¤automatische Espresso-Maschine¤/SEO¤ für den perfekten Kaffeegeschmack im exklusiven Öko-Design für eine reduzierte Umweltbelastung (aus 62 %* recyceltem Kunststoff und bis zu 90 % recycelbar) ONE-TOUCH CAPPUCCINO-SYSTEM: Genießen Sie die mühelose Zubereitung von bis zu zwei Cappuccinos und Latte Macchiatos gleichzeitig auf Knopfdruck, für köstlich cremige Ergebnisse im Handumdrehen REPARIERRBAR: Reparierfreundliche Konstruktion: 10 Jahre reparierbares Produkt, mit 10 Jahre und mehr erhältlichen Ersatzteilen zu angemessenen Preisen. Unser Beitrag zu einer noch effektiveren Kreislaufwirtschaft. INDIVIDUELLE GETRÄNKEZUBEREITUNG: Stellen Sie die Kaffeestärke auf Ihren Geschmack ein, ebenso wie die Menge, geben Sie einen Extra-Schuss Espresso hinzu und speichern Sie Ihre Liebelingsgetränke (bis zu zwei Zubereitungen) MÜHELOSE REINIGUNG UND PFLEGE: Für das automatische Reingungssystem sind nur drei Reinigungstabletten im Jahr erforderlich - für ein perfektes Gerät mit weniger Pflegeaufwand als die meisten¤SEO¤automatischen Kaffeemaschinen¤/SEO¤. *In Bezug auf das gesamte Kunststoffgewicht oder 31 % des gesamten Gewichts der Maschine
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 38.00 cm | Breite: | 24.00 cm | Höhe: | 36.70 cm | Gewicht: | 10.30 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |