Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3489 Herst.-Nr.: 398120 EAN/GTIN: 4015613600697 |
| |
|
| | |
| Bartscher Hochschrank 600, B1200, 2ST, CNS |Eigenschaften: Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm |Maße: 120 x 60 x 200,0 cm. Gewicht: 95 kg Hochschrank 600, B1200, 2ST, CNS | Eigenschaften: Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Regalböden allseitig 40 mm abgekantet und mit Traverse verstärkt ,Scotch-Brite-Schliff • Türanschlag wechselbar: Nein • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Tiefe Innen: 520 mm • Zwischenboden: Ja • Tür-Art: Schiebetür(en) • Anzahl Zwischenböden: 3 • Breite innen: 1197 mm • Tragfähigkeit je Zwischenboden, max.: 115 kg • Höhenverstellbar bis;2055 mm • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Füße höhenverstellbar;Ja • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Material;Edelstahl • Höhe Innen;1730 mm • Höhenverstellbar von;1990 mm • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 120 x 60 x 2000 cm. Gewicht: 95 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 120.00 cm | Breite: | 60.00 cm | Höhe: | 200.00 cm | Gewicht: | 95.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.257,70* | € 1.433,00* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.293,33* | € 1.477,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.330,28* | € 1.517,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.361,04* | € 1.551,23* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.380,16* | € 1.581,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|