Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 398120 commercial use plate warmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 398120 commercial use plate warmer
Bartscher 398120 commercial use plate warmer
Bartscher 398120 commercial use plate warmer
Bartscher 398120 commercial use plate warmer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82368288
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     398120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochschrank
bartscher hochschrank
hochschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
95000 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Verstellbare Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.197,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,70*
€ 1.616,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,53*
€ 1.605,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,71*
€ 1.533,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,43*
€ 1.484,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,33*
€ 1.424,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.