Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79984521 Herst.-Nr.: 398120 EAN/GTIN: 4015613600697 |
| |
|
| | |
| Hochschrank 600,B1200,2ST,CNS 398120 Hochschrank 600, B1200, 2ST, CNS, Eigenschaften Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Regalböden allseitig 40 mm abgekantet und mit Traverse verstärkt,Scotch-Brite-Schliff, Türanschlag wechselbar Nein, Zwischenböden höhenverstellbar Ja, Ausführung Zwischenboden Vollflächig, Tiefe Innen 520 mm, Zwischenboden Ja, Tür-Art Schiebetür(en), Anzahl Zwischenböden 3, Breite innen 1197 mm, Tragfähigkeit je Zwischenboden, max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.194,05* | € 1.358,70* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.230,64* | € 1.400,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.328,90* | € 1.509,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.354,44* | € 1.542,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.386,09* | € 1.572,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|