Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Arbeitsschrank 700, B1800 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Arbeitsschrank 700, B1800 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank 700, B1800 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank 700, B1800 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus
Artikel-Nr.:
     2813-380-3462
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     337187
EAN/GTIN:
     4015613600444
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank

Bartscher Arbeitsschrank 700, B1800 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm | Maße: 180 x 70 x 850
Arbeitsschrank 700, B1800 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Scotch-Brite-Schliff • Türanschlag wechselbar: Ja • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Aufkantung: - • Tiefe Innen: 620 mm • Zwischenboden: Ja • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 77 kg • Tür-Art: Schiebetür(en) • Ausführung innen: 2-geteilt • Breite innen;1797 mm • Höhenverstellbar bis;900 mm • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;223 kg • Material Arbeitsfläche;Edelstahl • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Breite Arbeitsfläche;1800 mm • Füße höhenverstellbar;Ja • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Material;Edelstahl • Höhe Innen;580 mm • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Höhenverstellbar von;850 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 180 x 70 x 850 cm. Gewicht: 95 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
180 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
95.00 kg
Volumen:
1.43 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 889,27*
€ 1.001,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,06*
€ 1.031,43*
Frei Haus
ab € 972,33*
€ 1.090,34*
Frei Haus
ab € 989,44*
€ 1.113,89*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.064,21*
€ 1.185,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,32*
€ 1.191,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,92*
€ 1.182,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,86*
€ 1.136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,72*
€ 1.102,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,27*
€ 1.058,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.