Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-284714-YY Herst.-Nr.: 337187 EAN/GTIN: 4015613600444 |
| |
|
| | |
| Bartscher Arbeitsschrank 700, B1800 Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Scotch-Brite-Schliff Türanschlag wechselbar: Ja Zwischenböden höhenverstellbar: Ja Ausführung Zwischenboden: Vollflächig Tiefe Innen: 620 mm Zwischenboden: Ja Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 77 kg Tür-Art: Schiebetür(en) Ausführung innen: 2-geteilt Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spediteur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Möbel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 894,63* | € 1.002,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 916,88* | € 1.032,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 968,05* | € 1.091,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 997,78* | € 1.115,39* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,79* | € 1.186,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|