Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 337187 commercial use plate warmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 337187 commercial use plate warmer
Bartscher 337187 commercial use plate warmer
Bartscher 337187 commercial use plate warmer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104080369
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     337187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
95000 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Verstellbare Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 894,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,70*
€ 1.193,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,20*
€ 1.184,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,70*
€ 1.137,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,25*
€ 1.103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,63*
€ 1.064,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.