Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschrank 700,B1800 337187


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 337187 commercial use plate warmer
Bartscher 337187 commercial use plate warmer
Bartscher 337187 commercial use plate warmer
Artikel-Nr.:
     6012B-49984582
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     337187
EAN/GTIN:
     4015613600444
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank

Arbeitsschrank 700,B1800 337187

Arbeitsschrank 700, B1800, Eigenschaften
40 mm abgekantet,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Scotch-Brite-Schliff, Türanschlag wechselbar
Ja, Zwischenböden höhenverstellbar
Ja, Ausführung Zwischenboden
Vollflächig, Aufkantung
-, Tiefe Innen
620 mm, Zwischenboden
Ja, Tragfähigkeit Zwischenboden, max.
77 kg, Tür-Art
Schiebetür(en), Ausführung innen
2-geteilt, Breite innen
1797 mm, Höhenverstellbar bis
900 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 894,63*
€ 1.002,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,88*
€ 1.032,84*
Frei Haus
ab € 968,05*
€ 1.091,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 997,78*
€ 1.115,39*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.060,79*
€ 1.186,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,39*
€ 1.327,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,78*
€ 1.317,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,91*
€ 1.262,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,33*
€ 1.226,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,78*
€ 1.187,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.