Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-49984582 Herst.-Nr.: 337187 EAN/GTIN: 4015613600444 |
| |
|
| | |
| Arbeitsschrank 700,B1800 337187 Arbeitsschrank 700, B1800, Eigenschaften 40 mm abgekantet,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Scotch-Brite-Schliff, Türanschlag wechselbar Ja, Zwischenböden höhenverstellbar Ja, Ausführung Zwischenboden Vollflächig, Aufkantung -, Tiefe Innen 620 mm, Zwischenboden Ja, Tragfähigkeit Zwischenboden, max. 77 kg, Tür-Art Schiebetür(en), Ausführung innen 2-geteilt, Breite innen 1797 mm, Höhenverstellbar bis 900 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 894,63* | € 1.002,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 916,88* | € 1.032,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 968,05* | € 1.091,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 997,78* | € 1.115,39* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,79* | € 1.186,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|