Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-2208 Herst.-Nr.: A190009250 EAN/GTIN: 4015613427980 |
| |
|
| | |
| Bartscher Rundfilterpapier 195mm, 250Stk | Ausgelegt für: Kaffeemaschine Regina Plus 40 | Maße: 19,5 x 19,5 x 1 cm. Gewicht: 0,3 kg Rundfilterpapier 195mm, 250Stk | Ausgelegt für: Kaffeemaschine Regina Plus 40 ,Kaffeemaschine Bartscher PRO II 40 ,Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60 • Durchmesser: 195 mm • Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Rundfilter) • | Maße: 19,5 x 19,5 x 1 cm. Gewicht: 0,3 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Breite: | 20 cm | Höhe: | 0 cm | Gewicht: | 0.30 kg | Volumen: | 0.01 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,79* | € 12,76* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 9,06* | € 13,13* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,70* | ab € 9,19* | € 13,32* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 10,30* | € 14,73* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,20* | ab € 14,28* | € 19,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|