Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Korbfilterpapier 250 Stück | Ausgelegt für: Kaffeemaschine "Aurora


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Korbfilterpapier 250 Stück | Ausgelegt für: Kaffeemaschine "Aurora
Bartscher Korbfilterpapier 250 Stück | Ausgelegt für: Kaffeemaschine "Aurora
Artikel-Nr.:
     2813-380-2170
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190015250
EAN/GTIN:
     4015613638256
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter

Bartscher Korbfilterpapier 250 Stück | Ausgelegt für: Kaffeemaschine "Aurora 22" | Maße: 15 x 15 x 85 cm. Gewicht: 0,45 kg
Korbfilterpapier 250 Stück | Ausgelegt für: Kaffeemaschine "Aurora 22" ,Kaffeemaschine "Contessa 1000" ,Kaffeemaschine "Contessa 1002" ,Kaffeemaschine "Contessa Duo" • Durchmesser unten: 90 mm • Durchmesser oben: 250 mm • Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Filtertüten) | Maße: 15 x 15 x 85 cm. Gewicht: 0,45 kg

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.45 kg
Volumen:
0.01 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,48*
€ 8,54*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,50*
€ 8,56*
Lager 2813
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,76*
11 Tage
3
pro Packung
€ 5,80*
ab € 5,77*
€ 8,91*
3 Tage
20
pro Packung
€ 5,80*
ab € 6,15*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.