Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38666686 Herst.-Nr.: 190015250 EAN/GTIN: 4015613638256 |
| |
|
| | |
| Korbfilterpapier 190015250 (VE250) 250 Korbfilterpapier, Durchmesser oben 250 mm, Durchmesser unten 90 mm, Bestellmengeneinheit 1 Karton (250 Filtertüten), Ausgelegt für Kaffeemaschine " Aurora 22" , " Contessa 1000" , " Contessa 1002" , " Contessa Duo Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 5,48* | € 8,50* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,50* | € 8,53* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,67* | € 8,72* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 5,82* | € 8,87* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 6,10* | € 9,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02192* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|