Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN | Becken doppelwandig: Ja | Maße: 65 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN | Becken doppelwandig: Ja | Maße: 65 x
Bartscher Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN | Becken doppelwandig: Ja | Maße: 65 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-1550
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200254
EAN/GTIN:
     4015613505312
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Flambierwagen

Bartscher Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN | Becken doppelwandig: Ja | Maße: 65 x 82 x 855 cm. Gewicht: 32 kg
Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN | Becken doppelwandig: Ja • Frequenz: 50 Hz • Kontrollleuchte: Aufheizen ,Ein/Aus • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Steuerung: Elektronisch ,Knebel • Tiefe GN-Behälter max.: 200 mm • Durchmesser Rollen: 125 mm • Temperaturbereich bis: 90 °C • Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff • Temperaturbereich von: 30 °C • Material;CNS 18/10 • Art Anschlusskabel;Spiralkabel • Schutzart;IPX4 • Beckengröße, GN-Format;2 x 1/1 GN • Nicht im Lieferumfang enthalten;GN-Behälter • Anschlusswert;1 kW • Anzahl Becken;1 • Wasserablaufhahn;Nein • Ein-/Ausschalter;Ja • Temperaturregelung;Stufenlos ,Thermostatisch • Heizzonen getrennt regelbar;Nein • Thermostat;Ja • Lenkrollen;4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Länge Kabel;3 m • Spannung;230 V • Heiz-Art;Trockenbeheizt • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 65 x 82 x 855 cm. Gewicht: 32 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
82 cm
Breite:
65 cm
Höhe:
86 cm
Gewicht:
32.00 kg
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,99*
€ 837,72*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 760,07*
€ 873,52*
Frei Haus
ab € 853,13*
€ 979,46*
Frei Haus
ab € 872,77*
€ 1.000,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,52*
€ 1.039,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,09*
€ 1.034,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,79*
€ 995,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,67*
€ 961,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,07*
€ 904,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
200255
ab € 909,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.