Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisenausgabewagen GN 2 x 1/1, 210 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speisenausgabewagen GN 2 x 1/1, 210 mm tief
Speisenausgabewagen GN 2 x 1/1, 210 mm tief
Artikel-Nr.:
     C1026-200254
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200254
EAN/GTIN:
     4015613505312
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Flambierwagen

Speisenausgabewagen GN 2 x 1/1, 210 mm tief

Produktdetails:

  • fahrbar, trockenbeheizt
  • CNS 18/10
  • Temperaturbereich von 0 °C bis 90 °C
  • Becken doppelwandig
  • Thermostat stufenlos regelbar von 0 bis 90 °C
  • Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe
  • Aufwärmkontrolllampe
  • 4 Lenkrollen Ø 125 mm (2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)
  • Anschlagspuffer an den Rollen
  • Spiralanschlusskabel 3 m lang
  • Schutzart nach EN 60529: IPX4
  • Anschlusswert: 1 kW / 230 V
  • B 650 x T 820 x H 855 mm
  • Lieferung ohne GN-Behälter!
  • (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
650 x 820 x 855 mm
Gewicht:
32 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 830,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,93*
€ 1.125,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,41*
€ 1.120,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,29*
€ 1.078,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,41*
€ 1.042,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,35*
€ 988,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
200255
ab € 1.016,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.